| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30104200 Herst.-Nr.: FP2LT02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM2 - Mantel: LSZH, orange, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 1 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3 mm | | Gewicht | 50 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Lichtleitertyp | OM2 | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | ST | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Orange | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | | Datenübertragungsrate | 1 Gbit/s | | Zertifizierung | DIN EN 50173-1, IEC/ISO 11801. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |