Übersicht | "LWL Patchkabel ST Stecker auf DIN Stecker"Überbegriffe |
| | | | | | | | Bild | | | Länge | | Bestellen | | |
LogiLink 1m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Blau (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K... |
|
|
ab € 2,69* pro Stück |
| |
LogiLink 10m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Blau (1 Angebot) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K... |
|
|
ab € 9,56* pro Stück |
| |
LogiLink 7.5m LC-ST Glasfaserkabel 7,5 m OM3 Blau (1 Angebot) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K... |
|
|
ab € 7,94* pro Stück |
| |
LogiLink 2m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Blau (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K... |
|
|
ab € 2,95* pro Stück |
| |
LogiLink 5m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Blau (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K... |
|
|
ab € 3,75* pro Stück |
| |
LogiLink 2m LC-ST Glasfaserkabel OM2 Orange (1 Angebot) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM2 - Mantel: LSZH, orange, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 1 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes Ka... |
|
|
ab € 4,19* pro Stück |
| |
LogiLink 2m LC-ST Glasfaserkabel OM4 Pink (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
|
ab € 3,64* pro Stück |
| |
LogiLink 1m LC-ST Glasfaserkabel OM4 Pink (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
|
ab € 3,03* pro Stück |
| |
LogiLink 3m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Türkis (3 Angebote) Gewicht: 90g - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qu... |
|
|
ab € 3,21* pro Stück |
| |
LogiLink 3m LC-ST Glasfaserkabel SC OM4 Pink (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
|
ab € 4,15* pro Stück |
|
|