Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS8192SUP338 Speichermodul 8 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS8192SUP338 Speichermodul 8 GB 1333 MHz
Memory Solution MS8192SUP338 Speichermodul 8 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30094903
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS8192SUP338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Der Artikel MS8192SUP338 ist eine Speichererweiterung für SUPERMICRO DRAM X8DTT-INF, X8DTT-INF (OEM only) buffered, welcher ab Werk mit 0MB RAM ausgestattet ist. Das System SUPERMICRO DRAM X8DTT-INF, X8DTT-INF (OEM only) buffered kann maximal auf 48GB/24GB* RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 12 (2of3) per CPU Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für SUPERMICRO DRAM X8DTT-INF, X8DTT-INF (OEM only) buffered ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Vollständig gepuffert
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
Supermicro X8DTT-INF, X8DTT-INF (OEM)
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.