|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30094617 Herst.-Nr.: MS8192HP536 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS8192HP536 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq mpaq ProLiant DL165 G5p (Kit of 2), welcher ab Werk mit 2048 RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq mpaq ProLiant DL165 G5p (Kit of 2) kann maximal auf 131072 RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 16 (8(4of2) per CPU) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq mpaq ProLiant DL165 G5p (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192HP536 für HP/Compaq mpaq ProLiant DL165 G5p (Kit of 2) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 131072 optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Produktfarbe | Grün |  | Kompatible Produkte | HP Compaq ProLiant DL165 G5p |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr2 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |