Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 A M / 5 pin V5 1.5m Kamerakabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 2.0 A M / 5 pin V5 1.5m Kamerakabel 1,5 m Schwarz
DeLOCK USB 2.0 A M / 5 pin V5 1.5m Kamerakabel 1,5 m Schwarz
DeLOCK USB 2.0 A M / 5 pin V5 1.5m Kamerakabel 1,5 m Schwarz
DeLOCK USB 2.0 A M / 5 pin V5 1.5m Kamerakabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29857033
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95985
EAN/GTIN:
     4043619959853
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel delock usb2.0 typ a
usb anschlusskabel
Dieses Anschlusskabel von Delock können Sie verwenden, um ein USB Kameramodul mit 5 poliger Buchse mit Ihrem Notebook, IPC, Tablet oder PC zu verbinden. - Anschlüsse: USB 2.0 Typ A Stecker > 5 poliger SMT Stecker, 1 mm Pitch (ACES 87214-0500) - Pinbelegung: Pin 1 - USB_D+ Pin 2 - USB_D- Pin 3 - USB 5V Pin 4 - NC Pin 5 - GNC - Drahtquerschnitt: 28 AWG
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Schwarz
Eingang Verbindungstyp
5 pin SMT
Ausgang Verbindungstyp
USB 2.0 A
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.