Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15118OW Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K15118OW Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)
Armor K15118OW Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29843745
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15118OW
EAN/GTIN:
     3112539605919
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
ML-3470/3471
Schwarztoner Seitenleistung
10000 Seiten
OEM-Code
MLD3470B
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
990 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.