Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 16GB DDR3L-1600 Speichermodul 1 x 16 GB 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 16GB DDR3L-1600 Speichermodul 1 x 16 GB 1600 MHz ECC
Transcend 16GB DDR3L-1600 Speichermodul 1 x 16 GB 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29810016
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GLK72W6Q
EAN/GTIN:
     760557833277
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Zertifizierung
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr3 ram transcend, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.