Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MLS WS 25/1 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann MLS WS 25/1 Messleitung
Hirschmann MLS WS 25/1 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29764105
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934067100
EAN/GTIN:
     4002044182755
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC, Polyamid
Messkategorie unterstützt
CAT II
Weitere Suchbegriffe: sks hirschmann messkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,64*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,39*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 3,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,06*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,02*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,73919E+16
ab € 17,47*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,80*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.