Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 94392 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 94392 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 94392 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 94392 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 94392 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 94392 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29519481
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94392
EAN/GTIN:
     4040849943928
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf dem Balkon und zum Anschluss von Überwachungskameras. Der 2-fach geschützte Kabelmantel aus Polyethylen ist äußerst beständig gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
54 mm
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.