| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-29209969 Herst.-Nr.: MS16384FSC669 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS16384FSC669 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER M1 (D3169), welcher ab Werk mit 2GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER M1 (D3169) kann maximal auf 384GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 12 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER M1 (D3169) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384FSC669 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER M1 (D3169) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 384GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | FSC Primergy RX2520 M1 (D3169) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, 16gb ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, primergy rx300, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |