Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC RACK PDU 2G/ METERED/ ZEROU 22.0KW32A 230V 30C13 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC RACK PDU 2G/ METERED/ ZEROU 22.0KW32A 230V 30C13 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC RACK PDU 2G/ METERED/ ZEROU 22.0KW32A 230V 30C13 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC RACK PDU 2G/ METERED/ ZEROU 22.0KW32A 230V 30C13 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC RACK PDU 2G/ METERED/ ZEROU 22.0KW32A 230V 30C13 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC RACK PDU 2G/ METERED/ ZEROU 22.0KW32A 230V 30C13 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29168081
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8886X630
EAN/GTIN:
     731304296263
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1829 mm
Gewicht
8720 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, VDE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
2050 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Zertifizierung
EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, VCCI A
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Typ
Dreiphasig
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Ladekapazität
22000 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
42 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15240 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.921,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.101,97*
€ 2.501,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.087,62*
€ 2.484,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,47*
€ 2.394,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.967,14*
€ 2.340,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.921,93*
€ 2.287,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.