Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XVBL0B5 Notleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XVBL0B5 Notleuchte
Schneider Electric XVBL0B5 Notleuchte
Schneider Electric XVBL0B5 Notleuchte
Schneider Electric XVBL0B5 Notleuchte
Schneider Electric XVBL0B5 Notleuchte
Schneider Electric XVBL0B5 Notleuchte
Schneider Electric XVBL0B5 Notleuchte
Schneider Electric XVBL0B5 Notleuchte
Schneider Electric XVBL0B5 Notleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28586073
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL0B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
269 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.