Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0044 Kabelbinderhalterung Beige ABS Synthetik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0044 Kabelbinderhalterung Beige ABS Synthetik
LogiLink KAB0044 Kabelbinderhalterung Beige ABS Synthetik
LogiLink KAB0044 Kabelbinderhalterung Beige ABS Synthetik
LogiLink KAB0044 Kabelbinderhalterung Beige ABS Synthetik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28484764
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0044
EAN/GTIN:
     4052792030860
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Produktinformationen "Kabelbinderhalterungen, selbstklebend, Kabelbinderaufnahme: 11 x 2,9 mm" von LogiLink
Ideal zur geordneten Verlegung von Kabeln und Schläuchen jeglicher Art in vielen Anwendungsbereichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Paketgewicht
181 g
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
KAB0043
ab € 1,74*
Ähnlich
LogiLink
KAB0045
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.