Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 256MB DDRII 533 so-DIMM Speichermodul 0,25 GB DDR2 533 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 256MB DDRII 533 so-DIMM Speichermodul 0,25 GB DDR2 533 MHz
Acer 256MB DDRII 533 so-DIMM Speichermodul 0,25 GB DDR2 533 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-277419
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.MEM01.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Pins
200
Merkmale
Speicherkapazität
0.25 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
533 MHz
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram acer, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.