Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-C14S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-C14S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm
Noctua NH-C14S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm
Noctua NH-C14S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27213088
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-C14S
EAN/GTIN:
     4716123315698
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
820 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Material
Aluminium, Kupfer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
19.2 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.