| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27081282 Herst.-Nr.: CCXEDR-I0047-C001-L7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die besonders kosteneffektiven FutureCom™ Kupferdatenkabel mit verringerter Geflechtsabdeckung bieten solide Übertragungs-eigenschaften in typischen lokalen Netzen wie Büros, Verkaufsflächen, Hotels sowie anderen Umgebungen ohne erhöhte elektromagnetische Störeinflüsse. Aufgrund seines attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses eignet sich dieser Kabeltyp besonders für kostenbewusste Anwender. Die Ausführung FutureCom S/FTP 1000/23s ist ein Produkt mit zusätzlicher, kontinuierlicher Qualitätsüberwachung im Rahmen des Premium Verification Program (PVP) der unabhängigen GHMT AG. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.3 mm | | Gewicht | 55000 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 1000 m | | Kabelstandard | Cat7a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Blau | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 23 | | Frequenz | 1200 MHz | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |