| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27046132 Herst.-Nr.: ZB5AS844 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 57 mm | | Höhe | 40 mm | | Gewicht | 46 g | Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP69K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, telemecanique antriebskopf, antriebskopf, pilztaster rot |
| | |
| |