| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27039503 Herst.-Nr.: CCXEDB-D0047-C001-X2 EAN/GTIN: 4042673004370 |
| |
|
| | |
| Das FutureCom™ S/FTP 550/23 Kabel ist für Anwendungen bis 550 MHz spezifiziert und übertrifft mit seinen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der heute definierten Kategorie 6A nach EN 50288-10-1 und IEC 61156-5.
Hohe Systemreserven für die komplette Verkabelungsstrecke nach ISO/IEC 11801 (Edition 2.2: 2011) und EN 50173 (Serie) werden durch die Verwendungentsprechender Anschlusstechnik in Kombiantion mit diesem "High-end" Kupferdatenkabel erreicht.
Durch die geringe Signal-Laufzeit-Differenzen zwischen den Paaren (low-skew) sind diese FutureCom Kabel hervorragend für Gigabit Ethernet und ebenso für die Übertragung von digitalen Datensignalen für zukünftige Applikationen bis 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an geeignet. Ebenso sind auch der schlanke Aufbau und das geringe Gewicht der Kabel hervorzuheben.
Jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt. Zusätzlich sind die verseilten Paare (PiMF) mit einem Schirmgeflecht umgeben (S/FTP),welches hervorragende Schirmeigenschaften garantiert. Das Kabel übertrifft die Voraussetzungen zur Einhaltung der Störaussendung Klasse B nach EN 55022, sowie der Störfestigkeit nach EN 55024, was hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit die Realisierung normkonformer Netze ermöglicht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.2 mm | | Gewicht | 14000 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 250 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Blau | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 23 | | Frequenz | 550 MHz | | Zertifizierung | EN 50288-10-1, IEC 61156-5 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |