Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning FutureCom S/FTP 1000m Netzwerkkabel Blau Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Corning FutureCom S/FTP 1000m Netzwerkkabel Blau Cat6a S/FTP (S-STP)
Corning FutureCom S/FTP 1000m Netzwerkkabel Blau Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27039456
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCXEDB-D0047-C001-L7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das FutureCom™ S/FTP 550/23 Kabel ist für Anwendungen bis 550 MHz spezifiziert und übertrifft mit seinen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der heute definierten Kategorie 6A nach EN 50288-10-1 und IEC 61156-5. Hohe Systemreserven für die komplette Verkabelungsstrecke nach ISO/IEC 11801 (Edition 2.2: 2011) und EN 50173 (Serie) werden durch die Verwendungentsprechender Anschlusstechnik in Kombiantion mit diesem "High-end" Kupferdatenkabel erreicht. Durch die geringe Signal-Laufzeit-Differenzen zwischen den Paaren (low-skew) sind diese FutureCom Kabel hervorragend für Gigabit Ethernet und ebenso für die Übertragung von digitalen Datensignalen für zukünftige Applikationen bis 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an geeignet. Ebenso sind auch der schlanke Aufbau und das geringe Gewicht der Kabel hervorzuheben. Jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt. Zusätzlich sind die verseilten Paare (PiMF) mit einem Schirmgeflecht umgeben (S/FTP),welches hervorragende Schirmeigenschaften garantiert. Das Kabel übertrifft die Voraussetzungen zur Einhaltung der Störaussendung Klasse B nach EN 55022, sowie der Störfestigkeit nach EN 55024, was hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit die Realisierung normkonformer Netze ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.2 mm
Gewicht
56000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
550 MHz
Zertifizierung
EN 50288-10-1, IEC 61156-5
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,78405* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 893,44*
€ 1.063,1936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 886,01*
€ 1.054,3519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 848,31*
€ 1.009,4889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 822,37*
€ 978,6203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 784,05*
€ 933,0195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.