Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence I402 Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence I402 Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Rot, Silber
Xilence I402 Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26883268
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC026
EAN/GTIN:
     4044953500282
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Mit dem neuen I402 Intel Kühler aus der Performance C Serie präsentiert Xilence einen kompakten und dennoch sehr leistungsstarken Kühler für potente Mehrkern-Prozessoren. Der kleine Leisetreter kommt im klassischen Turmdesign daher und überzeugt mit extrem leistungsfähigen Heatpipes und seiner innovativen Lamellenanordung. Dieses Design sorgt dafür, dass die Luft noch leichter durch die unzähligen Lamellen zirkulieren und somit die Lüfterdrehzahl des PWM geregelten 92mm Lüfters sehr niedrig gehalten werden kann. Zudem gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes zur CPU äußerst effizient und sehr gleichmäßig.

- Leiser flüssigkeitsgelagerter 92mm-PWM-Lüfter
- Zwei 6mm Kupferheatpipes für maximale Wärmeabfuhr
- Lamellendesign sorgt für effiziente Kühlung der CPU und allen umliegenden Bauteilen
- Durch leichten Überstand des Lüfters an Ober- und Unterseite werden Hotspots vermieden
- Montage des Lüfters an beiden Seiten des Kühlkörpers möglich
- Geeignet für alle gängigen LGA 115x INTEL Sockel
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.4 mm
Tiefe
72.7 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
408 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Anzahl Wärmerohre
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.8 dB
Maximaler Luftstrom
65.4 cfm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.