| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26876112 Herst.-Nr.: 47247 EAN/GTIN: 4002888472470 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes STP Patchkabel - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, 26 AWG, 4 Adernpaare - einfach geschirmt - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (3µ") - Farbe: grau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26 | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6 grau 7,5m, patch kabel, patch-kabel cat6 |
| | |
| |