Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 614513080 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 614513080 Lichtschalter Weiß
Kopp 614513080 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26820937
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     614513080
EAN/GTIN:
     4008224351690
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
Jalousieschalter EUROPA, 10A, 250V~, arktis-weiß.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,88*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,89*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,35*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.