| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552091-BP Herst.-Nr.: 303113081 EAN/GTIN: 4008224586603 |
| |
|
| | |
| Kopp 1fach Rahmen Europa Arktis-Weiß,Matt 303113081
1fach Rahmen EUROPA weiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 1fach Rahmen · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß,Matt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Europa
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Matt | Marke: | Kopp | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | 1fach Rahmen | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Europa | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 4008224586603, Kopp, 303113081 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,91* | € 1,28* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,94* | € 1,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,48* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,07* | € 1,50* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,45* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|