|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26798983 Herst.-Nr.: MS4096FSC656 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS4096FSC656 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER RX300 S8 (D2939), TX350 S8 (D2949), welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER RX300 S8 (D2939), TX350 S8 (D2949) kann maximal auf 1,5TB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 24 Steckplätze.
Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.
Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER RX300 S8 (D2939), TX350 S8 (D2949) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.
Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096FSC656 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER RX300 S8 (D2939), TX350 S8 (D2949) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 1,5TB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | FSC Primergy RX200, RX300 S8 (D2939), TX350 S8 (D2949) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |