|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26756093 Herst.-Nr.: MS32768HP668 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS32768HP668 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq ompaq ProLiant BL685c G7 LV (Low Voltage) PC1333 QR, welcher ab Werk mit 32/64GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq ompaq ProLiant BL685c G7 LV (Low Voltage) PC1333 QR kann maximal auf 1TB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 32 (8(4of2)per CPU) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq ompaq ProLiant BL685c G7 LV (Low Voltage) PC1333 QR ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS32768HP668 für HP/Compaq ompaq ProLiant BL685c G7 LV (Low Voltage) PC1333 QR ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 1TB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | HP Compaq ProLiant BL685c G7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |