| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26720017 Herst.-Nr.: MS16384ASU327 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS16384ASU327 ist eine Speichererweiterung für ASUS ESC8000 G3 Server (Z10PG-D24), welcher ab Werk mit 8GB RAM ausgestattet ist. Das System ASUS ESC8000 G3 Server (Z10PG-D24) kann maximal auf 1,5TB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 24 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für ASUS ESC8000 G3 Server (Z10PG-D24) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384ASU327 für ASUS ESC8000 G3 Server (Z10PG-D24) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 1,5TB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | ASUS ESC8000 G3 (Z10PG-D24) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |