Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 150 100837 Geld- & Kartenkassette Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 150 100837 Geld- & Kartenkassette Silber
Wedo 150 100837 Geld- & Kartenkassette Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26707712
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     150 100837
EAN/GTIN:
     4003801039053
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
WEDO UNIVERSA Kombinationskassette für Münzen und Banknoten.
Die stabile Stahlblechkassette ist mit zwei Tragegriffen und einem Sicherheits-Zylinderschloss ausgestattet. Lieferung mit zwei Schlüsseln, deren Nummer auf dem Schloss eingraviert ist.
Mit 4-Fächer-Einsatz für Geldscheine. Der Hartgeldeinsatz gleitet automatisch nach hinten, wenn die Kassette geöffnet wird. Das Münzgeld wird durch den Schaumstoffeinsatz im Deckel beim Transport fixiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4450 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Banknotenabteilungen
4
Anzahl der Münzabteilungen
8
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
178257
ab € 72,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.