|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26665989 Herst.-Nr.: MS8192HP674 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS8192HP674 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq mpaq ProLiant DL160 G8, welcher ab Werk mit 2GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq mpaq ProLiant DL160 G8 kann maximal auf 768GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 24 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq mpaq ProLiant DL160 G8 ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192HP674 für HP/Compaq mpaq ProLiant DL160 G8 ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 768GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | HP Compaq ProLiant DL160 G8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |