| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26649335 Herst.-Nr.: MS16384HP480 EAN/GTIN: 4047762351267 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS16384HP480 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq ompaq ProLiant DL180 G5 (Kit of 2), welcher ab Werk mit 1GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq ompaq ProLiant DL180 G5 (Kit of 2) kann maximal auf 24GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 6 (3of2) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq ompaq ProLiant DL180 G5 (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384HP480 für HP/Compaq ompaq ProLiant DL180 G5 (Kit of 2) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 24GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Komponente für | PC / Server | | Produktfarbe | Gold, Grün | | Kompatible Produkte | HP Compaq ProLiant DL180 G5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr2 ram 16gb, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |