| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26637650 Herst.-Nr.: MS4096IBM536 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS4096IBM536 ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo novo System x3250 M3 (4251-, 4252-, 4261-xxx) buffered, welcher ab Werk mit 0MB RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo novo System x3250 M3 (4251-, 4252-, 4261-xxx) buffered kann maximal auf 16GB/32GB* RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 6 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo novo System x3250 M3 (4251-, 4252-, 4261-xxx) buffered ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096IBM536 für IBM/Lenovo novo System x3250 M3 (4251-, 4252-, 4261-xxx) buffered ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 16GB/32GB* optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Komponente für | PC / Server |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram ecc 4gb, ddr3 ecc-ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |