|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26622720 Herst.-Nr.: MS4096FSC367 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS4096FSC367 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 7 (D2759) , welcher ab Werk mit 4/8GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 7 (D2759) kann maximal auf 16/32GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 6 Steckplätze.
Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.
Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 7 (D2759) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.
Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096FSC367 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 7 (D2759) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 16/32GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | ECC | Ja |  | Kompatible Produkte | FSC Primergy TX150 S7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, primergy tx200, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |