|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26622579 Herst.-Nr.: MS8192IBM528 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS8192IBM528 ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo novo System x3650 M2 (4199-, 7947-xxx), welcher ab Werk mit 0MB RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo novo System x3650 M2 (4199-, 7947-xxx) kann maximal auf 192GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 16 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo novo System x3650 M2 (4199-, 7947-xxx) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192IBM528 für IBM/Lenovo novo System x3650 M2 (4199-, 7947-xxx) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 192GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Produktfarbe | Grün |  | Kompatible Produkte | 8GB IBM Lenovo System x3650 M2 (4199-, 7947-xxx) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |