|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26616501 Herst.-Nr.: MS4096IBM513 EAN/GTIN: 4047762287962 |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS4096IBM513 ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo novo ThinkStation D20 (4155-, 4158-, 4218-xxx) buffered, welcher ab Werk mit 0MB RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo novo ThinkStation D20 (4155-, 4158-, 4218-xxx) buffered kann maximal auf 96GB/24GB* RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 12 (4of3) per CPU Steckplätze.
Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.
Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo novo ThinkStation D20 (4155-, 4158-, 4218-xxx) buffered ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.
Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096IBM513 für IBM/Lenovo novo ThinkStation D20 (4155-, 4158-, 4218-xxx) buffered ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 96GB/24GB* optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |  | Kompatible Produkte | IBM Lenovo ThinkStation D20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |