|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26615841 Herst.-Nr.: MS16384FSC392 EAN/GTIN: 4047762343392 |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS16384FSC392 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S5, RX600 S6 (D2870), welcher ab Werk mit 8GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S5, RX600 S6 (D2870) kann maximal auf 2TB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 64 ((4of4) per Memboard) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S5, RX600 S6 (D2870) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384FSC392 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S5, RX600 S6 (D2870) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 2TB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Produktfarbe | Gold, Grün |  | Kompatible Produkte | FSC Primergy RX600 S5, RX600 S6 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |