|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26606263 Herst.-Nr.: MS8192CO560 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS8192CO560 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq mpaq ProLiant DL185 G5 (Kit of 2), welcher ab Werk mit 1GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq mpaq ProLiant DL185 G5 (Kit of 2) kann maximal auf 32GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 8 (per CPU 4(2of2)) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq mpaq ProLiant DL185 G5 (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192CO560 für HP/Compaq mpaq ProLiant DL185 G5 (Kit of 2) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 32GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Produktfarbe | Grün |  | Kompatible Produkte | HP Compaq ProLiant DL185 G5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr2 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |