| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26606261 Herst.-Nr.: MS8192CO550 EAN/GTIN: 4047762229061 |
| |
|
| | |
| - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher
- 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen
- Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory
- Hervorragende Qualtität und Performance
- 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | HP Compaq ProLiant DL580 G4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr2 ram 8gb, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |