Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS8192HP663 Speichermodul 8 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS8192HP663 Speichermodul 8 GB 1333 MHz
Memory Solution MS8192HP663 Speichermodul 8 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26606245
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS8192HP663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Der Artikel MS8192HP663 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq mpaq ProLiant BL465c G7 RDimm, welcher ab Werk mit 8/16GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq mpaq ProLiant BL465c G7 RDimm kann maximal auf 64GB/128GB/256GB* RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über UDimm 16 (8(4of2)per CPU) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq mpaq ProLiant BL465c G7 RDimm ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192HP663 für HP/Compaq mpaq ProLiant BL465c G7 RDimm ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 64GB/128GB/256GB* optimal ausgestattet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
HP Compaq ProLiant BL465c G7
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.