| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26606131 Herst.-Nr.: MS4096FSC601 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS4096FSC601 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 3 (Kit of 2), welcher ab Werk mit 1GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 3 (Kit of 2) kann maximal auf 32GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 8 (4of2) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 3 (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 4 GB | | Komponente für | PC / Server | | Produktfarbe | Grün | | Kompatible Produkte | FSC Primergy BX620 S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, fb dimm 4gb, fb dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |