Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS4096FSC277 Speichermodul 4 GB 2 x 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS4096FSC277 Speichermodul 4 GB 2 x 2 GB
Memory Solution MS4096FSC277 Speichermodul 4 GB 2 x 2 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26606115
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096FSC277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory
  • Hervorragende Qualtität und Performance
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
  • Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 2 GB
Komponente für
PC / Server
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
Primergy TX300 S3
Weitere Suchbegriffe: Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, primergy tx200, primergy, ddr2 ram 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.