Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS16384FSC599 Speichermodul 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16GB FSC Primergy RX600 S4 (D2244) (Kit of 2)
16GB FSC Primergy RX600 S4 (D2244) (Kit of 2)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26605870
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS16384FSC599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory
  • Hervorragende Qualtität und Performance
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Komponente für
PC / Server
Kompatible Produkte
FSC Primergy RX600 S4 (D2244)
Weitere Suchbegriffe: Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, primergy rx300, primergy, ddr2 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.