Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS4096FSC394 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS4096FSC394 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB 1333 MHz ECC
Memory Solution MS4096FSC394 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26602621
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096FSC394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory
  • Hervorragende Qualtität und Performance
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
  • Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Kompatible Produkte
FSC Primergy RX100 S6
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, primergy rx300, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.