| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26598229 Herst.-Nr.: MS8192IBM426 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS8192IBM426 ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo novo eServer xSeries BladeCenter HS20 (8843-xxx) (Kit of 2) chipkill, welcher ab Werk mit 512MB/1GB RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo novo eServer xSeries BladeCenter HS20 (8843-xxx) (Kit of 2) chipkill kann maximal auf 16GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 4 (2of2) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo novo eServer xSeries BladeCenter HS20 (8843-xxx) (Kit of 2) chipkill ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192IBM426 für IBM/Lenovo novo eServer xSeries BladeCenter HS20 (8843-xxx) (Kit of 2) chipkill ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 16GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Komponente für | PC / Server | | Produktfarbe | Grün | | Kompatible Produkte | Lenovo eServer xSeries BladeCenter HS20 (8843-xxx) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |