Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-L9x65 Prozessor Kühler 9,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-L9x65 Prozessor Kühler 9,2 cm
Noctua NH-L9x65 Prozessor Kühler 9,2 cm
Noctua NH-L9x65 Prozessor Kühler 9,2 cm
Noctua NH-L9x65 Prozessor Kühler 9,2 cm
Noctua NH-L9x65 Prozessor Kühler 9,2 cm
Noctua NH-L9x65 Prozessor Kühler 9,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26475576
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-L9X65
EAN/GTIN:
     4716123315629
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der NH-L9x65 ist eine höhere, leistungsfähigere Version von Noctuas vielfach ausgezeichneten NH-L9 Low-Profile Kühlern. Mit 65 statt 37mm Bauhöhe und vier statt zwei Heatpipes bietet der NH-L9x65 deutlich mehr Leistungsreserven als seine niedrigeren Schwestermodelle, behält jedoch deren Grundfläche von 95x95mm bei. Dadurch sind auf Intel basierten ITX-Mainboards 100% RAM und PCIe Kompatibilität gewährleistet und der Kühler blockiert keine nahe am Sockel gelegenen Anschlüsse. Dank des hochoptimierten NF-A9x14 Premium-Lüfters mit PWM-Unterstützung für automatische Geschwindigkeitsregelung bleibt der NH-L9x65 im Betrieb erstaunlich leise. Abgerundet wird der Lieferumfang durch das professionelle SecuFirm2™ Multisockel-Montagesystem und Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste – so bündelt der NH-L9x65 die gewohnten Vorzüge größerer Noctua-Kühler in einem kompakten, rundum hochwertigen Komplettpaket für Systeme mit beschränktem Platzangebot. Achtung: Der NH-L9x65 ist ein kompakter, leiser Low-Profile Kühler, der für die Verwendung in kleinen Gehäusen und HTPC-Umgebungen entwickelt wurde. Der Kühler verfügt über eine in seiner Klasse hervorragende Kühlleistung, ist jedoch nicht für Overclocking geeignet und sollte auf Prozessoren mit mehr als 84W TDP (Thermal Design Power) nur mit Vorsicht eingesetzt werden. Bitte konsultieren Sie unsere TDP-Richtlinien, um zu überprüfen, ob der NH-L9x65 für Ihre CPU geeignet ist.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
413 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 14 x 92 mm
Kühlkörpergewicht
340 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
95 x 51 x 95 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.6 dB
Luftstrom
57.5 m³/h
Minimum Luftdruck
1.06 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.11 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.