Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 4GB DDR3 1600MHz SODIMM 2Rx8 Non-ECC 1.35V Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 4GB DDR3 1600MHz SODIMM 2Rx8 Non-ECC 1.35V Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz
Origin Storage 4GB DDR3 1600MHz SODIMM 2Rx8 Non-ECC 1.35V Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26440023
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM4G31333SO2RX8NE15
EAN/GTIN:
     5054629707265
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktbeschreibung
30
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Produktfarbe
Grün
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
31.75 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 4gb sodimm, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.