Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 6000.293 LED Nachtlicht mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ranex 6000.293 LED Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Ranex 6000.293 LED Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Ranex 6000.293 LED Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Ranex 6000.293 LED Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26437629
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.013.04
EAN/GTIN:
     8711387104060
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Nachtlicht
nachtlicht weiß
LED Nachtlicht mit Bewegungssensor. • Abmessungen:120 x 65 x 75 mm
• Spannung:230 V
• Leistung:0,8 W
• Lampe:3 LEDs
• Sensor:Bewegungserkennung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
97 g
Merkmale
Produkttyp
Stecker-Nachtlicht
Lichtsensor
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Typ F
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
70 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.8 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800247
ab € 16,22*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800230
ab € 6,77*
Sonstiges
RANEX
6000S293
ab € 18,85*
Sonstiges
GAO
7018SEMN303
ab € 10,43*
Sonstiges
Globo
31908
ab € 3,60*
Sonstiges
GAO
7312
ab € 8,70*
Sonstiges
GAO
7311 EMN501USB
ab € 12,33*
Sonstiges
GAO
7018 - EMN303
ab € 5,54*
Sonstiges
GAO
6007
ab € 9,65*
Sonstiges
Niermann
80021
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.