Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Nachtlicht Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niermann Standby Nachtlicht Oval
Niermann Standby Nachtlicht Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93055437
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239800230
EAN/GTIN:
     4036239800230
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
nachtlicht weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Umgebungsbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
70 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: nachtlicht kinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800247
ab € 16,21*
Ähnlich
Niermann Standby
80025
ab € 7,02*
Ähnlich
k.A.
640423
ab € 8,94*
Ähnlich
Niermann
80021
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.