Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Nachtlicht mit 2-fach USB Ladegerät und Dämmerungssensor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Nachtlicht mit 2-fach USB Ladegerät und Dämmerungssensor
LED Nachtlicht mit 2-fach USB Ladegerät und Dämmerungssensor
LED Nachtlicht mit 2-fach USB Ladegerät und Dämmerungssensor
LED Nachtlicht mit 2-fach USB Ladegerät und Dämmerungssensor
Artikel-Nr.:
     1609-7311
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     7311 EMN501USB
EAN/GTIN:
     4004282473114
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht

LED Nachtlicht mit 2-fach USB Ladegerät und Dämmerungssensor

Der praktische USB Ladeadapter mit Nachtlichtfunktion ist überaus praktisch in der Anwendung.

Ein Nachtlicht wird häufig in Fluren oder auch im Schlafzimmerbereich verwendet, aber auch im Pflegebereich.
Die durch die Nachtbeleuchtung belegte Steckdose können Sie aber nun zum Laden Ihrer USB - Geräte nutzten.
Häufig wird das Smartphone oder das Tablet gerade Nachts geladen.
Selbstverständlich funktioniert die Aufladefunktion aber auch tagsüber, wenn das Nachtlicht nicht aktiv ist.

Die 2-fach USB Ladebuchse hat eine Ausgangsleistung von 2100mA.
Das helle Nachtlicht verfügt über einen Dämmerungssensor und hat einen Verbrauch von max. 0,6 Watt.

* LED Nachtlicht mit 2-fach USB Ladestation
* Dämmerungssensor
* Helles, warmweißes Licht
* Euro Stecker: 230 Volt
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
230 Volt
Farbe:
Cremeweiß
Weitere Suchbegriffe: 7311, USB Ladebuchse, Orientierungslicht, Nachtlichter, Sicherheitsleuchten, USB Ladeadapter, Orientierungslichter, Orientierungsleuchten, Orientierungsbeleuchtung, 2-Port-Ladeadapter, Doppelanschluss, Doppelstecker, USB Doppel Ladestecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800247
ab € 16,22*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800230
ab € 6,69*
Sonstiges
RANEX
10.013.04
ab € 9,81*
Sonstiges
RANEX
6000S293
ab € 18,86*
Sonstiges
GAO
7018SEMN303
ab € 10,43*
Sonstiges
Globo
31908
ab € 3,60*
Sonstiges
GAO
7312
ab € 8,70*
Sonstiges
GAO
7018 - EMN303
ab € 5,48*
Sonstiges
GAO
6007
ab € 9,65*
Sonstiges
Niermann
80021
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.