Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Silent Series R3 50mm Computergehäuse Ventilator 5 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Silent Series R3 50mm Computergehäuse Ventilator 5 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Silent Series R3 50mm Computergehäuse Ventilator 5 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Silent Series R3 50mm Computergehäuse Ventilator 5 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Silent Series R3 50mm Computergehäuse Ventilator 5 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Silent Series R3 50mm Computergehäuse Ventilator 5 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26433623
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-SSR3-50-WT
EAN/GTIN:
     7350041083382
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.4 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
100 g
Kabellänge
0.35 m
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen
40 x 40 mm
Ursprungsland
Schweden
Technische Details
Lagertyp
Rifle
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
50 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19 dB
Maximaler Luftstrom
6.8 cfm
Maximum Luftdruck
1.41 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-SSR3-120-WT
ab € 5,09*
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-SSR3-140-WT
ab € 7,92*
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-SSR3-40-WT
ab € 4,32*
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-SSR3-80-WT
ab € 5,03*
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-SSR3-92-WT
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.