Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 224-101 Anschlussblock 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 224-101 Anschlussblock 1P Grau
Wago 224-101 Anschlussblock 1P Grau
Wago 224-101 Anschlussblock 1P Grau
Wago 224-101 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     1886-M0023607
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     224-101
EAN/GTIN:
     4044918583817
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
14 - 12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
20.4 mm
Höhe
15.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
25600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11898*
€ 0,15498*
1 Tag
1030
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,121*
€ 0,156*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12151*
€ 0,15851*
1 Tag
4200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,122*
€ 0,159*
1 Tag
12300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1236*
€ 0,1596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15498*
€ 0,18443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14798*
€ 0,1761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13798*
€ 0,1642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11898*
€ 0,14159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,498* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.