Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0023495 Herst.-Nr.: 224-112 EAN/GTIN: 4044918583596 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 1P | | Produktfarbe | Weiß | | Zertifizierung | RoHS | | Stromstärke | 24 A | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Kabelstück (AWG) | 14 - 12 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9.5 mm | | Tiefe | 20.5 mm | | Höhe | 15.5 mm | Energie | Nennspannung | 400 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,14045* | € 0,18345* | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,142* | € 0,186* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,14346* | € 0,18646* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1438* | € 0,1888* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1468* | € 0,1918* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,345* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|